Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 888802 Schraube/Bolzen 20 mm M3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toolcraft 888802 Schraube/Bolzen 20 mm M3
Toolcraft 888802 Schraube/Bolzen 20 mm M3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79154119
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888802
EAN/GTIN:
     4016138632682
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M3
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Rundkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.