Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 888804 Schraube/Bolzen 8 mm M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toolcraft 888804 Schraube/Bolzen 8 mm M4
Toolcraft 888804 Schraube/Bolzen 8 mm M4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79152051
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888804
EAN/GTIN:
     4016138632705
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
torx sicherheitsschraube m4
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M4
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Rundkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.