Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64068 Schraubenziehereinsatz 24 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64068 Schraubenziehereinsatz 24 Stück(e)
DeLOCK 64068 Schraubenziehereinsatz 24 Stück(e)
DeLOCK 64068 Schraubenziehereinsatz 24 Stück(e)
DeLOCK 64068 Schraubenziehereinsatz 24 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79127782
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64068
EAN/GTIN:
     4043619640683
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Dieses Werkzeugset von Delock beinhaltet eine große Auswahl an Schraubendrehern. In dem Etui im Hosentaschenformat und Lederoptik ist das Set sicher zu transportieren und schnell einsatzbereit. Robust und langlebig Die Schraubendrehereinsätze sind aus hochwertigem CrV Stahl gefertigt. Durch die Legierung mit Chrom und Vanadium, lässt sich der Stahl besser Härten und macht ihn widerstandsfähiger gegen Abrieb und Korrosion. Immer den richtigen Schraubendreher zur Hand Egal ob für die Reparatur eines Smartphones, den Einbau von Computer Zubehör oder im Modellbau - mit dem umfangreichen Werkzeugset von Delock steht immer der richtigen Schraubendrehereinsatz zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
95 mm
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Merkmale
Anzahl der bits
24 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Pentalobe, Phillips, Schlitz, Torx, Dreiflüglig
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 1.5,PH 1.2,PH 1,PH 2,PH 3
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
1,1.5,2,3 mm
Torx-Schraubendreherbits
T10,T15,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9
Pentalob-Schraubendreherbits
P2,P5
Dreiflügel-Schraubendreher-Bits
2
Schraubendreher-Bits Größe
Pin-Head: 0.8 Triangle: 2.3
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.