Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Sineax TI 816 Isolationstransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen Sineax TI 816 Isolationstransformator
Gossen Sineax TI 816 Isolationstransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79067062
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     994089
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Signaltrenner SINEAX TI 816 (Bild 1) dient zur Galvanischen Trennung eines analogen Gleichstromsignals 0...20 mA, das – je nach Geräte-Ausführung – in ein Strom- oder Spannungssignal (0…20 mA oder 0…10 V) übertragen wird. Er arbeitet als passiver Trenner ohne separat zugeführte Hilfsenergie und entnimmt seinen geringen Energiebedarf dem Gleichstromsignal.
Sein Tragschienengehäuse baut sehr schmal und besitzt eine für zwei verschiedene Normschienen passende Halterung. Es lässt sich dicht an dicht aufschnappen und bietet daher beim Übertragen vieler Gleichstromsignale die Möglichkeit, einen kompakten Trenner-Block zu bilden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsstrom (max.)
20 A
Gehäusefarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 75 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 335,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,80*
€ 399,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,48*
€ 358,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,16*
€ 351,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.