Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 052458 Vase Flaschenförmige Vase Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 052458 Vase Flaschenförmige Vase Weiß
LEONARDO 052458 Vase Flaschenförmige Vase Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79012653
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     052458
EAN/GTIN:
     4002541524584
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Strahlende Farben in anmutenden Formen – das ist der neue Trend des Gute-Laune-Feelings für das heimische Interior! LEONARDO begeistert mit der Serie beauty colours in herrlich bunten Farben. Treiben Sie es ruhig bunt: das macht Lust auf den Sommer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
650 mm
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Merkmale
Form
Flaschenförmige Vase
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenlackierung
Glänzend
Innenfarbe
Weiß
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Stil
Klassisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leonardo
029557
ab € 17,69*
Sonstiges
Leonardo
019009
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.