Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 94893 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 94893 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 94893 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78850461
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     94893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
19 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
80 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 5,221* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,76*
€ 79,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,21*
€ 77,60
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,16*
€ 76,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,44*
€ 71,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,92*
€ 70,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,12*
€ 69,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,02*
€ 59,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.