Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 94895 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 94895 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 94895 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78850410
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     94895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
27 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
80 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 8,727* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,54*
€ 129,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,53*
€ 125,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 104,47*
€ 124,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,93*
€ 118,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,44*
€ 117,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,28*
€ 100,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.