Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 94885 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 94885 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 94885 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78850266
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     94885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
27 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Flexible nichtmetallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Stahl
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
220 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 4,226* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,99*
€ 65,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,55*
€ 63,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,99*
€ 63,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,62*
€ 59,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,06*
€ 57,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,77*
€ 56,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,17*
€ 48,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.