Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek NovoConnect X300 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek NovoConnect X300 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Vivitek NovoConnect X300 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78827364
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     NC-X300
EAN/GTIN:
     813097024480
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
Präsentationsserver
kabelloses präsentationssystem
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Prozessorkerne
4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Interne Speicherkapazität
8 GB
AirPlay-Spiegelung
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Design
Formfaktor
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
184 g
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
1
Netzwerk
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband
2.4, 5 GHz
Dual-Band
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,15*
€ 837,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,24*
€ 785,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,41*
€ 757,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,46*
€ 747,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,80*
€ 739,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vivitek
NC-X700
ab € 992,86*
Zubehör
Vivitek
NC-X900
ab € 868,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.