Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil I33VF Video-Zugangssystem 2 MP Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil I33VF Video-Zugangssystem 2 MP Grau
Fanvil I33VF Video-Zugangssystem 2 MP Grau
Fanvil I33VF Video-Zugangssystem 2 MP Grau
Fanvil I33VF Video-Zugangssystem 2 MP Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78712184
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     I33VF
EAN/GTIN:
     6937295601862
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
128 x 48 Pixel
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP2.0 UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP,  FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial Außeneinheit
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
2193 g
Kamera
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Maximale Framerate
25 fps
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Bildwinkel, horizontal
112 °
Bildwinkel, vertikal
84 °
Energie
Außengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726-32, G.729ab, PLC, VAD
Streaming Kapazität
Ja
Echounterdrückung
Ja
Video-Codec
H.264
RFID-Lesegerät
Ja
Zertifizierung
CE/FCC IK10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 257,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,69*
€ 306,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,53*
€ 302,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,49*
€ 299,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.