Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Phoenix Contact 1623366 Drahtverbinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-78703397
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1623366
EAN/GTIN:
4055626194882
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, SB, gewinkelt drehbar, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M40, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø4,2
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
604 g
Merkmale
Material
Kupfer
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1623603
€ 1,31*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1623604
€ 1,77*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1623605
€ 1,68*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1623606
€ 1,68*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1623379
€ 4,31*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1623380
€ 4,35*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1618239
€ 1,03*
Zubehör
Farbmarkierung
Phoenix Contact
1620627
€ 0,7534*
Zubehör
Farbmarkierung
Phoenix Contact
1620628
€ 0,7534*
Zubehör
Phoenix Contact 1623828 Rohrkappe Metallisch Metall
Phoenix Contact
1623828
€ 24,57*
Zubehör
Phoenix Contact Abdeckkappe Rundsteckverbinder
Phoenix Contact
1623827
€ 21,05*
Zubehör
Phoenix Contact ST-10KS035 Rundsteckverbinderkontakt Gedreht Buchse Größe 1mm Crimp, 0,25→ 1 mm2
Phoenix Contact
1618464
€ 0,96*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.