Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6689158 Herst.-Nr.: 1436657 EAN/GTIN: 4046356438728 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 5-polig, B-kodiert, mit gewinkteltem Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4.98 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 20 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 6,63* | € 7,68* | | | | | | | 31 Tage | | | 20 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 6,66* | € 7,71* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,87* | € 7,90* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,86* | € 11,20* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 111,40* | € 124,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,63* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete | Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 153,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|