Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51874501 Herst.-Nr.: 1412018 EAN/GTIN: 4046356992916 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder, 17-polig, Buchse, gerade, M12, A-kodiert, Leiterplattenmontage, SMD Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 105 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 6.7 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,921* | € 11,611* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,86* | € 11,62* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,0695* | € 11,7195* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,03* | € 11,75* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,15* | € 11,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.161,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|