Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0584449 Herst.-Nr.: 1412001 EAN/GTIN: 4046356992329 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder, 12-polig, Stecker, gerade, M12, A - Standard, Leiterplattenmontage, SMD Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 7.02 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,79* | € 7,23* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,7715* | € 7,2515* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,0789* | € 7,5689* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,52* | € 7,99* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,61* | € 8,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 723,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|