Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41874762 Herst.-Nr.: 1411998 EAN/GTIN: 4046356992299 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder, 5-polig, Stecker, gerade, M12, A - Standard, Leiterplattenmontage, SMD Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 6.56 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,525* | € 2,815* | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,51* | € 2,82* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,53* | € 2,85* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,57* | € 2,87* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,59* | € 2,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 281,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|