Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81874630 Herst.-Nr.: 1411939 EAN/GTIN: 4046356993081 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder, 8-polig, Buchse, gerade, M12, A - Standard, Leiterplattenmontage, SMD Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 105 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3.63 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 60 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 3,81167* | € 4,28167* | | | | | | | | | | 60 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,82* | € 4,30* | | | | | | | | 60 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 3,8595* | € 4,3195* | | | | | 22 Tage | | | 60 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,85* | € 4,34* | | | | | 23 Tage | | | 60 | | pro Paket | € 4,45* | ab € 3,91* | € 4,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,81167* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Pakete | Mindestbestellmenge: 60 Pakete ( entspricht € 256,9002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|