Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquabeads 31601 Mosaik-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquabeads 31601 Mosaik-Set
Aquabeads 31601 Mosaik-Set
Aquabeads 31601 Mosaik-Set
Aquabeads 31601 Mosaik-Set
Aquabeads 31601 Mosaik-Set
Aquabeads 31601 Mosaik-Set
Aquabeads 31601 Mosaik-Set
Aquabeads 31601 Mosaik-Set
Aquabeads 31601 Mosaik-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78685101
Hersteller:
     Aquabeads
Herst.-Nr.:
     31601
EAN/GTIN:
     5054131316016
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
450 g
Logistikdaten
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
348 mm
Höhe des Versandkartons
273 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
9503009590
Merkmale
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
China
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Zertifizierung
CE
Lieferanteneigenschaften
Minimale Anzahl an Spielern
1
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Kreativität
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
12
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,092
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,12*
€ 62,023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,49*
€ 60,083
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.