Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1700266 Anschlussblock 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1700266 Anschlussblock 13
Phoenix Contact 1700266 Anschlussblock 13
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000016844
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1700266
EAN/GTIN:
     4017918985653
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Rastermaß: 2,54 mm, Polzahl: 13, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
13
Stromstärke
0.25 A
Kabelstück (AWG)
26 - 20
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.52 mm
Tiefe
12.6 mm
Höhe
17 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,312*
€ 4,582*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0325*
€ 5,4825*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,3928*
€ 5,9128*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,3928*
€ 5,9128*
30 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 4,4288*
€ 5,9388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,582*
€ 5,45258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,242*
€ 5,04798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,882*
€ 4,61958
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,312*
€ 3,94128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
0805205
ab € 807,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.