Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traxxas Unlimited Desert Racer Pro-Scale™ 4WD ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traxxas Unlimited Desert Racer Pro-Scale™ 4WD ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor
Traxxas Unlimited Desert Racer Pro-Scale™ 4WD ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor
Traxxas Unlimited Desert Racer Pro-Scale™ 4WD ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor
Traxxas Unlimited Desert Racer Pro-Scale™ 4WD ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor
Traxxas Unlimited Desert Racer Pro-Scale™ 4WD ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor
Traxxas Unlimited Desert Racer Pro-Scale™ 4WD ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor
Traxxas Unlimited Desert Racer Pro-Scale™ 4WD ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor
Traxxas Unlimited Desert Racer Pro-Scale™ 4WD ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor
Traxxas Unlimited Desert Racer Pro-Scale™ 4WD ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor
Traxxas Unlimited Desert Racer Pro-Scale™ 4WD ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor
Traxxas Unlimited Desert Racer Pro-Scale™ 4WD ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor
Traxxas Unlimited Desert Racer Pro-Scale™ 4WD ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor
Traxxas Unlimited Desert Racer Pro-Scale™ 4WD ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor
Traxxas Unlimited Desert Racer Pro-Scale™ 4WD ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor
Traxxas Unlimited Desert Racer Pro-Scale™ 4WD ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78361698
Hersteller:
     Traxxas
Herst.-Nr.:
     85086-4RGD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Antriebstyp
Allradantrieb
Motortyp
Bürstenlos
Frequenzband
2.4 GHz
Senderfrequenz
2.4 GHz
Aufhängung
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 822,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,44*
€ 1.479,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,56*
€ 1.442,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 923,43*
€ 1.098,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,00*
€ 1.050,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,41*
€ 1.008,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,30*
€ 978,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.