Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 289907 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELL CAESK-F 24kV 120-240 Freiluftendverschluss 24kV, 1-Leiter-
CELL CAESK-F 24kV 120-240 Freiluftendverschluss 24kV, 1-Leiter-
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78324685
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     289907
EAN/GTIN:
     4010311149189
Suchbegriffe:
Klemmkabelschuh
Schraubkabelschuh
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Endverschlüsse der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Schlauch-/Rohrlänge
390 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,63*
€ 419,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,13*
€ 417,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,09*
€ 386,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,82*
€ 372,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,41*
€ 357,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.