Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic HBB 3734 Elektrischer Wäschetrockner 1200 W Faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic HBB 3734 Elektrischer Wäschetrockner 1200 W Faltbar
Clatronic HBB 3734 Elektrischer Wäschetrockner 1200 W Faltbar
Clatronic HBB 3734 Elektrischer Wäschetrockner 1200 W Faltbar
Clatronic HBB 3734 Elektrischer Wäschetrockner 1200 W Faltbar
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78303534
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     C263882
EAN/GTIN:
     4006160638820
Suchbegriffe:
Hemdenbügler
Hosen-Bügelautomat
Hosenbügelautomat
Hosenbügler
  • Bügelpuppe für knitterfreie Hemden, Blusen, Shirts und Hosen - 2 in 1-Funktion – Trocknen und Bügeln in einem Schritt von z. B. Oberbekleidung wie Hemden, Blusen, T-Shirts sowie trocknergeeigneten Pullovern und Hosen - Zeit- und energiesparend – Kleidung in kurzer Zeit getrocknet und gebügelt - Vollautomatisches Trocknen und Bügeln in Einem – ersetzt Bügeleisen und Bügelbrett - Auch zum Auffrischen geeignet – neutralisiert Gerüche - Anpassbarer „One Size“-Ballonkörper (XS–S–M–L–XL–XXL) - Inkl. universellem Hosenaufsatz für alle gängigen Stoffe wie z. B. Jeans oder Baumwolle - Integrierter Überhitzungsschutz und Kippsicherung zur automatischen Abschaltung für maximale Sicherheit - Platzsparendes Design durch höhenverstellbare und abnehmbare Teleskopstange
Weitere Informationen:
Design
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzeigelicht
Ja
Steuerung
Drehregler
Zertifizierung
CE
Leistungen
Zykluszeit
180 min
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Max. Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: hosenbügelautomat
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.