Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86533 Drahtverbinder 6,35 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86533 Drahtverbinder 6,35 Silber
DeLOCK 86533 Drahtverbinder 6,35 Silber
DeLOCK 86533 Drahtverbinder 6,35 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78273220
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86533
EAN/GTIN:
     4043619865338
Kurzbeschreibung

Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Einbau in Panel oder Gehäuse mit D-Typ Aussparungen für XLR Buchsen verwendet werden.
Damit eignet es sich ideal zur Integration von analogem Equipment in professionelle Audio-Systeme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
31 mm
Merkmale
Stecker
6,35
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Zink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.