Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1700 Unterlegscheibe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1700 Unterlegscheibe
Dresselhaus WGR 1700 Unterlegscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78068968
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796079627
EAN/GTIN:
     4001796079627
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Produktfarbe
Edelstahl
Form
Rund
Dicke
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.