Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 857-04 Leichte Dekorationsfigur LED 3,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 857-04 Leichte Dekorationsfigur LED 3,6 W
Star Trading 857-04 Leichte Dekorationsfigur LED 3,6 W
Star Trading 857-04 Leichte Dekorationsfigur LED 3,6 W
Star Trading 857-04 Leichte Dekorationsfigur LED 3,6 W
Star Trading 857-04 Leichte Dekorationsfigur LED 3,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77966389
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.857-04
EAN/GTIN:
     7391482044433
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
18 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.6 W
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
920 mm
Breite
390 mm
Tiefe
20 mm
Kabellänge
1 m
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
4.5 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Batteriereichweite
180 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.