Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31874680 Herst.-Nr.: 1432350 EAN/GTIN: 4046356341219 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4.63 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,0175* | € 3,3575* | | | | | | | 1 Tag | | | 60 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 3,02* | € 3,37* | | | | | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,13884* | € 3,48884* | | | | | 19 Tage | | | 60 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,32* | € 3,69* | | | | | 23 Tage | | | 60 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,35* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 201,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|