Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41874960 Herst.-Nr.: 1456491 EAN/GTIN: 4046356617123 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbaustecker, mit violetten Kontaktträger, 5-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit geradem Lötanschluss Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 14.41 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,145* | € 8,145* | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,18* | € 8,18* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,27* | € 8,24* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 7,43* | € 8,35* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,437* | € 8,357* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 162,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|