Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91874019 Herst.-Nr.: 1436408 EAN/GTIN: 4046356438353 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 8-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit Lötkelchen, Kunststoffausführung Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 6.3 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,335* | € 8,265* | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,36* | € 8,29* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,38* | € 8,34* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 7,51* | € 8,40* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,614* | € 8,504* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 165,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|