Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda TEG1105P-4-63W Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda TEG1105P-4-63W Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Tenda TEG1105P-4-63W Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Tenda TEG1105P-4-63W Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Tenda TEG1105P-4-63W Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Tenda TEG1105P-4-63W Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77914237
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     TEG1105P-4-63W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tenda poe switch
Der Tenda TEG1105P-4-63W ist mit 5x 10/100/1000 MBit/s schnellen Base-TXRJ45 Ports ausgestattet. Die Ports 1-4 unterstützten den IEEE 802.3af (Maximale PoE-Stromleistung: 15,4 Watt) und den 802S3.at Standard (Maximale PoE-Stromleistung pro Port: 30 Watt). Insgesamt bietet der Switch eine maximale Stromleistung von bis zu 58 Watt und kann Strom sowie Daten gleichzeitig übertragen. Zusätzlich bietet er verschiedene Modi wie z. B. VLAN, um die Verkabelungskosten von IP-Terminals wie APs und IP-Kameras zu senken.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
58 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
26 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
63 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2048 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Transferrate
7.44 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
5
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.