Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 058205 Untertasse Glas Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 058205 Untertasse Glas Transparent 1 Stück(e)
LEONARDO 058205 Untertasse Glas Transparent 1 Stück(e)
LEONARDO 058205 Untertasse Glas Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77910991
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     058205
EAN/GTIN:
     4045037582057
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse 14 cm
untertasse
Versüßen Sie sich Ihre Loop-Kaffeegenuß mit diesem Untersetzer. Passend zum klaren oder dekorierten Kaffee- oder Latte-Macchiato-Becher Loop.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
20 mm
Weitere Suchbegriffe: leonardo untertasse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
087990
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.