Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SmartBalance Hängeleuchte Flexible Halterung 34,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SmartBalance Hängeleuchte Flexible Halterung 34,5 W
Philips SmartBalance Hängeleuchte Flexible Halterung 34,5 W
Philips SmartBalance Hängeleuchte Flexible Halterung 34,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77906697
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     96630000
EAN/GTIN:
     8718699966300
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
1340 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
4650 g
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1.7 m
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Deckenform
Rechteckig
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, ENEC
Technische Details
Umgebungstemperaturbereich
10 - 40 °C
Lampen
Gesamtleistung
34.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
4000 lm
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,9
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
48 A
Einschaltzeit
0.18 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,20*
€ 669,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,95*
€ 665,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,83*
€ 648,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,32*
€ 625,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,17*
€ 567,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.