Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 455-00218 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 455-00218 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP65
Distrelec RND 455-00218 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77845049
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 455-00218
EAN/GTIN:
     k.A.
Lieferhinweis
Befestigungsschrauben und Neoprendichtungsring inbegriffen

Familieninformation
Suggested screw for the standoffs: M3 X 6 mm machining screw (with threaded brass insert). M3 X 6 mm self-tapping screw (without threaded brass insert).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
122 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Zertifizierung
UL 94 HB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.