Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 455-00200 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 455-00200 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Distrelec RND 455-00200 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77845040
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 455-00200
EAN/GTIN:
     k.A.
Lieferhinweis
Befestigungsschrauben und Neoprendichtungsring inbegriffen

Familieninformation
- Suggested screw for the standoffs: M3 X 6 mm machining screw (with threaded brass insert). M3 X 6 mm self-tapping screw (without threaded brass insert).
- Deckel wird mit M4-Edelstahlschrauben in gepressten Messingbuchsen gesichert
- Deckel mit einem leicht eingesunkenen Bereich für Folientastatur
- Die Bohrungen in den Gehäusen für die Wandmontage und Deckelbefestigungsschrauben liegen zum Schutz vor Feuchtigkeit und Staub ausserhalb des Dichtungsbereichs
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
462 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Zertifizierung
UL 94 HB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.