Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-HAV3307 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-HAV3307 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-HAV3307 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-HAV3307 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-HAV3307 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-HAV3307 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77810676
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-HAV3307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
314.4 mm
Tiefe
291.5 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
1250 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Toughbook 33
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: dockingstation für tablet, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 593,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,50*
€ 706,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,41*
€ 700,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,50*
€ 682,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,06*
€ 666,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,92*
€ 621,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.