Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Matera Untertasse Keramik Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Matera Untertasse Keramik Sand
LEONARDO Matera Untertasse Keramik Sand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77773813
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018591
EAN/GTIN:
     4002541185914
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse 15 cm
untertasse
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Keramik
Produktfarbe
Sand
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
20 mm
Weitere Suchbegriffe: leonardo untertasse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.