Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 069541 Weinglas 410 ml Universelles Weinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 069541 Weinglas 410 ml Universelles Weinglas
LEONARDO 069541 Weinglas 410 ml Universelles Weinglas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77773592
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     069541
EAN/GTIN:
     4002541695413
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Universelles Weinglas
Form
Standard-Glas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
Matte
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
410 ml
Glas-Höhe
190 mm
Glasschalendurchmesser
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.