Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDOFEU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDOFEU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Getac GDOFEU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77771791
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDOFEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
A140
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioausgang
3,5 mm
HDMI
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Audioanschlüsse
3,5 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS232
Ja
Weitere Suchbegriffe: dockingstation für tablet, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 649,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,90*
€ 773,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,70*
€ 766,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,95*
€ 746,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,46*
€ 730,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,81*
€ 688,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.