Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 66533 Kabelrinnen-Zubehör Cable tray braket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNEX 66533 Kabelrinnen-Zubehör Cable tray braket
UNEX 66533 Kabelrinnen-Zubehör Cable tray braket
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77726130
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66533
EAN/GTIN:
     8428884001692
Für die Abdeckung von Enden. 2 Schrauben für die Montage werden mitgeliefert. Farbe: grau. Isolierendes Material. Elektrische und Mechanische Sicherheit. Einfache und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Cable tray braket
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Länge (mm)
500 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,225*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,445*
€ 44,55955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,335*
€ 42,04865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,595*
€ 41,16805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,435*
€ 38,59765
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,225*
€ 33,58775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.