Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 742 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 742 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 7
MENNEKES 742 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 7
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77719993
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Leistungsstecker
cee-stecker 400v 16a ip44
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Höhe
147 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
7
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Rot
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.