Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1410 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1410 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
MENNEKES 1410 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77710234
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
mennekes cee-stecker 16a
leistungsstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
107 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
110 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Wasserfest
Ja
Referenz
4 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker mennekes
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.