Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 338000 Schraubzwinge Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 338000 Schraubzwinge Grau
DEHN 338000 Schraubzwinge Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77708826
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     338000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachrinnen-Erdklemme
Dachrinnen-Erdungsklemme
Dachrinnenklemme
Rinnenklemme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Merkmale
Material
Stahl, Zink
Produktfarbe
Grau
Minimale Spannbreite
7 mm
Maximale Spannbreite
10 mm
Zertifizierung
EN 62561-1
Verpackungsdaten
Paketgewicht
175 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.