Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1511857 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1511857 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1511857 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77708431
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1511857
EAN/GTIN:
     4017918908638
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbinder, Universal, 8-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43.82 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 0,01211*
Zubehör
Phoenix Contact
1416318
ab € 795,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1520369
ab € 14,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1522888
ab € 21,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1520372
ab € 21,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1522891
ab € 30,64*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.