Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES681840-BULK Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES681840-BULK Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
eSTUFF ES681840-BULK Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
eSTUFF ES681840-BULK Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
eSTUFF ES681840-BULK Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
eSTUFF ES681840-BULK Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
eSTUFF ES681840-BULK Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
eSTUFF ES681840-BULK Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
eSTUFF ES681840-BULK Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77674365
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681840-BULK
EAN/GTIN:
     5704174007203
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab 10.1 (2019)
Anzahl der Stand-Modi
2
Schutzfunktion
Schockresistent
Schultergurt
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
520 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.