Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
CEMBRE RF-F408 Drahtverbinder RF-F Grau, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-77656556
Hersteller:
Cembre
Herst.-Nr.:
2051590
EAN/GTIN:
8016692034744
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Quetschkabelschuh
quetschkabelschuh
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 130 °C
Merkmale
Stecker
RF-F
Produktfarbe
Grau, Rot
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, Polycarbonat
Impedanz
10 Ohm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1716*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMBRE RF-F305P Drahtverbinder RF-FP Rot
Cembre
2051565
€ 0,31292*
Zubehör
CEMBRE RF-F308 Drahtverbinder RF-F Rot
Cembre
2051580
€ 0,1679*
Zubehör
CEMBRE RF-F405 Drahtverbinder RF-F Grau, Rot
Cembre
2051600
€ 0,1726*
Zubehör
CEMBRE RF-F608 Drahtverbinder RF-F Nickel, Rot
Cembre
2051610
€ 0,1651*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.