Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMBRE KE506ST Grau 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMBRE KE506ST Grau 1 mm
CEMBRE KE506ST Grau 1 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77481427
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     2802030
EAN/GTIN:
     8016692035109
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1.9 mm
Innendurchmesser
1 mm
Länge (mm)
6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Maximale Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Material
Kupfer
Zertifizierung
UL 486F
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,01428*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01428*
€ 0,01699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01378*
€ 0,0164
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01362*
€ 0,01621
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01251*
€ 0,01489
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01198*
€ 0,01426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cembre
2802310
€ 0,0211*
Zubehör
Cembre
2802710
€ 0,0222*
Zubehör
Cembre
2802070
€ 0,0164*
Zubehör
Cembre
2802990
€ 0,0325*
Zubehör
Cembre
2802150
€ 0,0163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.