Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek A2AMZ Industriepinzette Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal-tek A2AMZ Industriepinzette Keramik
Ideal-tek A2AMZ Industriepinzette Keramik
Ideal-tek A2AMZ Industriepinzette Keramik
Artikel-Nr.:
     4502-02L6950
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A2AMZ
EAN/GTIN:
     7640144717483
Suchbegriffe:
Keramik-Pinzetten-Ersatzspitzen
Keramikpinzettenersatzspitze
Pinzettensatz
Pinzettenset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.5 g
Höhe
3.5 mm
Länge (mm)
50 mm
Breite
8 mm
Merkmale
Material
Keramik
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Weitere Suchbegriffe: Pinzettensortiment, pinzettensatz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,28*
€ 40,16*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 34,64*
€ 41,57*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,86*
€ 45,32*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 46,44*
1 Tag
20
pro Paket
€ 14,99*
ab € 34,29*
€ 47,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
2AMZ.SA.0
ab € 39,24*
Zubehör
Idealtek
71ZJ.SA.0
ab € 52,30*
Zubehör
Idealtek
73MZ.SA.0
ab € 40,49*
Zubehör
Idealtek
74MZ.SA.0
ab € 40,51*
Zubehör
Idealtek
7MZ.SA.0
ab € 41,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.