| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-77464051 Herst.-Nr.: 6.296-107.0 EAN/GTIN: 4054278669113 |
| |
|
| | |
| Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 600 g | Merkmale | Volumen (ml) | 500 ml | | Geeignet für Materialien | Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenraumreiniger, Elektronikspray, Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, Kärcher-Zubehör, kontaktreiniger 500 ml, kontakt reiniger, alfred kärcher-zubehör |
| | |
| |