Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190342 Schraube/Bolzen 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 190342 Schraube/Bolzen 38 mm
Cimco 190342 Schraube/Bolzen 38 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77418636
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190342
EAN/GTIN:
     4021103903421
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Gewindedurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Blech
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Kuppelkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Zink
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0497*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190304
ab € 0,0241*
Ähnlich
Cimco
190305
ab € 0,0251*
Ähnlich
Cimco
190314
ab € 0,0248*
Ähnlich
Cimco
190324
ab € 0,0234*
Ähnlich
Cimco
190300
ab € 0,0193*
Ähnlich
Cimco
190301
ab € 0,0201*
Ähnlich
Cimco
190302
ab € 0,022*
Ähnlich
Cimco
190303
ab € 0,0223*
Ähnlich
Cimco
190313
ab € 0,0224*
Ähnlich
Cimco
190315
ab € 0,0268*
Ähnlich
Cimco
190317
ab € 0,03*
Ähnlich
Cimco
190318
ab € 0,0351*
Ähnlich
Cimco
190325
ab € 0,0254*
Ähnlich
Cimco
190326
ab € 0,0272*
Ähnlich
Cimco
190327
ab € 0,0285*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.