Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 31603 Buch 12 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77389204
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     31603
EAN/GTIN:
     9783473316038
Suchbegriffe:
Bilderbücher
Kinderbücher
Bilderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Bilderbücher
Mein großes Spielbuch mit 22 Magnetteilen.
Ab 24 Monaten

Ein Magnetbuch mit 22 Fahrzeug-Magneten, die für viel Abwechslung auf den Straßen sorgen. Das Kind kann die zu den Abbildungen passenden Fahrzeuge auswählen oder selbst eigene Geschichten erfinden. Mit toller ausklappbarer Spielstraße!
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschrieben von
Wolfgang Metzger/Susanne Gernhäuser
Anzahl der Seiten
12 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.