Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 31580 Buch Taschenbuch 10 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77389193
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     31580
EAN/GTIN:
     9783473315802
Suchbegriffe:
Bilderbücher
Kinderbücher
Bilderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Bilderbücher
Mein großes Spielbuch mit 22 Magnetteilen. Ab 24 Monaten Mit diesem Spielbilderbuch und den 22 Magnetteilen lernen Kinder, dass jedes Ding seinen Platz hat. Die Magnete können an vielen verschiedenen Stellen platziert werden. So macht das Aufräumen und Ordnung schaffen allen Spaß!
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Geschrieben von
Irmgard Eberhard/Irmgard Eberhard
Anzahl der Seiten
10 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.