Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 31552 Buch Tiere 24 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger - Buch Wenn kleine Tiere müde sind
Ravensburger - Buch Wenn kleine Tiere müde sind
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77389191
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     31552
EAN/GTIN:
     9783473315529
Suchbegriffe:
Bilderbücher
Kinderbücher
Bilderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Bilderbücher
Erste Reime für die gute Nacht. Ab 12 Monaten Kurze einprägsame Verse und stimmungsvolle Bilder erzählen, wie der kleine Bär, die kleinen Hunde und viele andere Tierkinder schlafen. So fällt es auch Kindern leicht, zusammen mit ihren Kuscheltieren ins Bett zu gehen. Weitere Produktinformationen Alle müssen mal schlafen gehen, auch die kleinen Tiere. Wer sie so friedlich und aneinander gekuschelt einschlafen sieht, dem fallen auch selbst bald die Äuglein zu. Ein wunderbar stimmungsvolles Bilderbuch mit kurzen, gereimten Texten, das Eltern sehr gut in ein beruhigendes Abendritual einbinden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Tiere
Geschrieben von
Ana Weller/Sabine Cuno
Anzahl der Seiten
24 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
190 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 9,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.